SIEMENS - SIE3VA92770EK11 FRONT MOUNTED OP.STD X 3VA52/61/2 - 3VA92770EK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949014485
Codice prodotto
SIE3VA92770EK11
Cod. produttore
3VA92770EK11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Standard IEC compliance
- IP30/40 protection rating
- Compatible with 3VA52, 3VA61, 3VA62 circuit breakers
- Front rotary control
- Versatile solution for various applications
- Enhanced durability and reliability in operation
- Easy integration with existing systems
Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 accessori per: 3VA52; 3VA61/62
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


