SIEMENS - SIE3VA92720WA00 PHASE BARRIERS 2 PCS.X 3VA52/61/2 - 3VA92720WA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949017141
Codice prodotto
SIE3VA92720WA00
Cod. produttore
3VA92720WA00
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Numero di pezzi: 2
- Compatibile con: 3VA61/62/52
- Tipo: Separatori di fase
- Applicazione: Per tutte le applicazioni
- Facilitano l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici.
- Aumentano la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico.
- Adatti a diverse esigenze di progettazione e operatività.
Setti Separatori Di Fase
Accessori progettati per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, ideali per una varietà di applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


