pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA92670HC30 COM. MOT.SEO 3VA20/1/2,110-230VAC/DC - 3VA92670HC30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949019442

Codice prodotto

SIE3VA92670HC30

Cod. produttore

3VA92670HC30

Produttore

SIE

    Sincronizzabile comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V

    Un sistema versatile per il controllo dei carichi elettrici con opzioni di sincronizzazione per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 230 V / DC 110 ... 250 V
    • Accessori compatibili: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
    • Applicazioni: Adatto per tutte le applicazioni di controllo

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'uso con diverse tensioni di alimentazione.
    • Facilità di integrazione con interruttori automatici già esistenti.
    • Possibilità di sincronizzazione per migliorare l'efficienza operativa.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS