pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA92670HA20 COM. MOT.3VA20/1/2,110-230VAC/110-250VDC - 3VA92670HA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949002383

Codice prodotto

SIE3VA92670HA20

Cod. produttore

3VA92670HA20

Produttore

SIE

    Comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V

    Il sistema è progettato per funzionare con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo flessibilità in tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 230 V / DC 110 ... 250 V
    • Compatibile con gli interruttori automatici scatolati 3VA20/21/22
    • Applicabile per vari tipi di installazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione con i sistemi esistenti
    • Affidabilità nelle operazioni quotidiane
    • Versatilità per una vasta gamma di applicazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS