SIEMENS - SIE3VA92640JC22 MORS.X CIRC.2 FORI+AUX X3VA20/1/2 4P E/R - 3VA92640JC22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949012856
Codice prodotto
SIE3VA92640JC22
Cod. produttore
3VA92640JC22
Produttore
SIE
- Capacità di connessione: 2 x 25–150 mm²
- Compatibile con: 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario
- Include: 4 pezzi accessori
- Applicazioni: unità rimovibile/unità estraibile 3VA20/21/22
- Tipo di prodotto: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità di installazione grazie agli accessori inclusi.
- Versatilità per tutte le applicazioni richieste.
- Sicurezza e affidabilità nella connessione dei conduttori.
- Compatibilità con diversi modelli di interruttori automatici.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25…150 mm²
Il morsetto di collegamento è progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente per i conduttori circolari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


