pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA92640JA12 MORSETTI 25-185 MM2 X 3VA20/1/2 4P. - 3VA92640JA12

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042949008095

Codice prodotto

SIE3VA92640JA12

Cod. produttore

3VA92640JA12

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Morsetto serracavo 4 pz.

Accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Modello: morsetto serracavo 4 pz.
  • Accessori per: 3VA20/21/22
  • Tipo: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
  • Applicazione: tutte le applicazioni

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita l'uso con interruttori automatici.
  • Adatto per un sistema versatile.
  • Compatibile con diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS