SIEMENS - SIE3VA92530JB12 MORS. X COND. CIRC.X 3VA12 35-185 MM2 3P - 3VA92530JB12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4042949008170
Codice prodotto
SIE3VA92530JB12
Cod. produttore
3VA92530JB12
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.2 35…185 mm²
Accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Codice: TA1.2
- Area del conduttore: 35…185 mm²
- Numero di pezzi: 3
- Applicazione: Per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Componente essenziale per un sistema affidabile.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


