SIEMENS - SIE3VA92340JD11 WIRE CONNECTOR CU 4 PCS. X 3VA52 - 3VA92340JD11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949432517
Codice prodotto
SIE3VA92340JD11
Cod. produttore
3VA92340JD11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Tipologia: Morsetto di collegamento
- Dimensione conduttore: TC1.3 14 AWG…1/0 Cu
- Numero di pezzi: 4
- Compatibilità: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità di installazione e connessione
- Adatto per diverse applicazioni elettriche
- Robustezza e durabilità degli accessori
- Garantisce un funzionamento sicuro del sistema
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG…1/0 Cu
Questo morsetto è progettato per il collegamento di conduttori circolari nelle applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, offrendo un sistema pratico e versatile.
Dati tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


