SIEMENS - SIE3VA92330JD11 WIRE CONNECTOR CU 3 PCS. X 3VA52 - 3VA92330JD11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949432500
Codice prodotto
SIE3VA92330JD11
Cod. produttore
3VA92330JD11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Compatibilità con conduttori circolari TC1.3 14 AWG…1/0 Cu
- Accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA52
- Fornito in confezione da 3 pezzi
- Collegamento sicuro e resistente per diverse applicazioni elettriche
- Facilità di installazione con accessori progettati specificamente per interruttori SENTRON
- Soluzione versatile adatta a vari tipi di conduttori
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 3 pz.
Questo morsetto è progettato per tutte le applicazioni, garantendo un collegamento sicuro e affidabile per conduttori circolari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


