SIEMENS - SIE3VA92230JC22 MORS.X COND. CIRC. 2 FORI X 3VA20/1/2 3P - 3VA92230JC22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949012146
Codice prodotto
SIE3VA92230JC22
Cod. produttore
3VA92230JC22
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25…150 mm²
Un morsetto di collegamento ideale per conduttori circolari di diverse sezioni.
Dettagli tecnici:
- Sezione conduttore: 25…150 mm²
- Numero di cavi: 2
- Numero di pezzi: 3
- Accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


