SIEMENS - SIE3VA92130JJ22 MORS. X COND. CIRC.2 FORI X 3VA12 3P - 3VA92130JJ22
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949011965
Codice prodotto
SIE3VA92130JJ22
Cod. produttore
3VA92130JJ22
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 25…150 mm²
Il morsetto di collegamento è progettato per applicazioni con cavi fino a 150 mm², garantendo un'ottima connessione per interruttori automatici scatolati.
Dettagli tecnici:
- 2 x 25…150 mm²
- Per 2 cavi
- 3 pezzi accessori per: 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la connessione dei cavi in modo sicuro ed efficace.
- Compatibile con vari modelli di interruttori automatici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


