pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA91570EK15 COMANDO ROT. DIRETTO X 3VA10/1 EMERGENZA - 3VA91570EK15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949005629

Codice prodotto

SIE3VA91570EK15

Cod. produttore

3VA91570EK15

Produttore

SIE

    Comando rotativo frontale OFF di emergenza IEC IP30/40

    Accessori per: 3VA10/11 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Standard: IEC
    • Protezione: IP30/40
    • Compatibilità: 3VA10/11
    • Tipo: Comando rotativo frontale
    • Funzione: OFF di emergenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'operatività in situazioni di emergenza grazie alla funzionalità di OFF.
    • Design robusto con classificazione di protezione IP30/40 per una maggiore sicurezza.
    • Compatibilità con un sistema integrato per interruttori automatici per una gestione semplificata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS