SIEMENS - SIE3VA91530KB05 CALOTTA COPRIM. LARG. X RIM/EST. 3VA1 3P - 3VA91530KB05
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949012672
Codice prodotto
SIE3VA91530KB05
Cod. produttore
3VA91530KB05
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Calotta coprimorsetti divaricata
Accessorio per interruttori automatici, adatto a diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Coprimorsetti divaricata
- Compatibilità: Zoccolo da innesto/estraibile
- Accessori per: Interruttori automatici, a 3 poli 3VA10/11
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


