SIEMENS - SIE3VA91530JF60 MORS. X COND.CIRC. X 3VA11 6 FORI 3P R/E - 3VA91530JF60
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949008811
Codice prodotto
SIE3VA91530JF60
Cod. produttore
3VA91530JF60
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.5
Questo morsetto è progettato per il collegamento di conduttori circolari in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
- 6 x 1,5…35 mm²
- Per 6 cavi
- 3 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile
- 3VA11 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


