SIEMENS - SIE3VA91440JB11 WIRE CONN. 4 PCS. X 3VA61/62 - 3VA91440JB11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
4042949016373
Codice prodotto
SIE3VA91440JB11
Cod. produttore
3VA91440JB11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: TA1.3 14 AWG…1/0
- Quantità: 4 pezzi
- Applicazioni compatibili: 3VA61/62 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Tipo di conduttore: circolare
- Facilita l'installazione dei circuiti elettrici in modo semplice e veloce.
- Assicura una connessione sicura nei sistemi elettrici.
- Compatibile con una vasta gamma di applicazioni grazie alla sua versatilità.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.3 14 AWG…1/0 4 pezzi accessori per: 3VA61/62 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Questo morsetto di collegamento è progettato per garantire un’affidabile connessione dei conduttori circolari nelle applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


