pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA91370HA20 MO320,110-230 V AC/110-250 V DC X 3VA51 - 3VA91370HA20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042949015482

Codice prodotto

SIE3VA91370HA20

Cod. produttore

3VA91370HA20

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V

    Un sistema per tutte le applicazioni, progettato per il controllo di motori con tensioni da 110 a 230 V in AC e da 110 a 250 V in DC.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC 110 ... 230 V / DC 110 ... 250 V
    • Accessori compatibili: 3VA51 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità per l'uso in diverse applicazioni industriali.
    • Facilità di integrazione con altri sistemi di controllo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS