SIEMENS - SIE3VA91330JK11 WIRE CONNECTOR-CU W. CTL. WIRE TAP 3PCS. - 3VA91330JK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949010760
Codice prodotto
SIE3VA91330JK11
Cod. produttore
3VA91330JK11
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Compatibile con conduttori circolari TC1.1 14 AWG…2/0 Cu
- Includa 3 pezzi di accessori per i modelli 3VA41 e 3VA51
- Eccellenteaffidabilità per tutte le applicazioni
- Facilita la connessione e l’integrazione con interruttori automatici
- Riduce il tempo di installazione grazie al design intuitivo
- Assicura performance elevate e continuità operativa
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.1 14 AWG…2/0 Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA41; 3VA51
Il morsetto di collegamento offre soluzioni versatili per l'integrazione con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


