SIEMENS - SIE3VA91330JD10 WIRE CONNECTOR-CU 3 PCS. - 3VA91330JD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042949019732
Codice prodotto
SIE3VA91330JD10
Cod. produttore
3VA91330JD10
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.0 14 AWG ... 8 AWG Cu 3 pz.
Un sistema di morsetti di collegamento per conduttori circolari con ampia compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Conduttore circolare: TC1.0 14 AWG ... 8 AWG Cu
- Quantità: 3 pz.
- Accessori per: 3VA41; 3VA51
Vantaggi per il cliente:
- Compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


