SIEMENS - SIE3VA90540SB20 MOSTRINA CON SGANC. 4P X 3VA10/1 - 3VA90540SB20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4042949005148
Codice prodotto
SIE3VA90540SB20
Cod. produttore
3VA90540SB20
Produttore
SIE
- Dimensioni: 101,6 x 70,7 mm
- Compatibilità: Interruttori automatici a 4 poli
- Accesso a: TMTU 3VA10/11
- Applicazione: SISTEMA SENTRON 3VA
- Facilita l'installazione e la manutenzione degli interruttori automatici.
- Migliora l'accessibilità ai componenti elettrici.
- Design versatile, adatto a diverse applicazioni.
Mostrina frontale copriforo 101,6x 70,7mm (LaxA)
Accessorio progettato per interruttori automatici a 4 poli, ottimizzando l'accesso a TMTU 3VA10/11 e rendendo il sistema SENTRON 3VA versatile per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


