SIEMENS - SIE3VA14501AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 500A 4P L/T - 3VA14501AA420AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
473 Kg CO₂-eq
EAN
4042948800430
Codice prodotto
SIE3VA14501AA420AA0
Cod. produttore
3VA14501AA420AA0
Produttore
SIE
- In=500 A
- Senzo protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard IEC 60947-3
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare.
- Interruttori automatici scatolati 3VA per tutte le applicazioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori.
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 630 a 4 poli SD100
Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


