pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA13401AA320AA0 SEZ. AUT. 3VA 400A 3P L/T - 3VA13401AA320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

473 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948800409

Codice prodotto

SIE3VA13401AA320AA0

Cod. produttore

3VA13401AA320AA0

Produttore

SIE

    Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 400 a 3 poli SD100

    Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete, offrendo flessibilità e varietà in un formato compattato.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 400 A
    • Pole Configuration: 3 poli
    • Protection: senza protezione da sovraccarico, senza protezione da cortocircuito
    • Connections: attacchi piatti a vite
    • Standards: conforme alla norma IEC 60947-3
    • Variants: disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Installation: montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
    • Modularity: accessori modulari per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nell'applicazione grazie a diverse configurazioni e correnti nominali.
    • Facile installazione degli accessori modulari, migliorando l'efficienza nel montaggio.
    • Elevati standard di riferimento per la qualità e la longevità del sistema.
    • Unico sistema per tutte le applicazioni, garantendo coerenza e compatibilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS