SIEMENS - SIE3VA11631AA360AA0 SEZ. AUT. 3VA 63A 3P B/T - 3VA11631AA360AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948800607
Codice prodotto
SIE3VA11631AA360AA0
Cod. produttore
3VA11631AA360AA0
Produttore
SIE
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 63A
- Tipo: senza protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Connessione: a morsetto
- Disponibile in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari con un'ampia gamma di funzioni
- Elevata flessibilità grazie alla varietà di elementi modulari
- Ingombro ridotto, ideale per spazi compatti
- Facile installazione degli accessori, omogenei per tutte le serie costruttive
- Standard di riferimento nel settore per applicazioni multiple
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 160 a 3 poli SD100
Il Sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete, conforme alla norma IEC 60947-3.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


