SIEMENS - SIE3VA11121AA460AA0 SEZ. AUT. 3VA 125A 4P B/T - 3VA11121AA460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4042948800652
Codice prodotto
SIE3VA11121AA460AA0
Cod. produttore
3VA11121AA460AA0
Produttore
SIE
- Tipo: Sezionatore sottocarico secondo IEC 60947-3
- Corrente nominale: In=125A
- Poli: 4 poli disponibili
- Connessione: Morsetto
- Varianti disponibili: Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Elementi modulari: Ampia gamma di funzioni con ingombro ridotto
- Flessibilità: Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
- Accessori facilmente installabili che sono omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per tutte le applicazioni grazie alla gamma di prodotti SENTRON 3VA.
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 160 a 4 poli SD100
Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


