pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11121AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 125A 4P L/T - 3VA11121AA420AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948800577

Codice prodotto

SIE3VA11121AA420AA0

Cod. produttore

3VA11121AA420AA0

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

101.5 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

70 mm

    Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 160 a 4 poli SD100

    Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • In amperaggio: 125A
    • Numero di poli: 4 poli
    • Senza protezione da sovraccarico
    • Senza protezione da cortocircuito
    • Attacco piatto a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità grazie alla varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Standard di riferimento per le applicazioni in interruttori automatici scatolati.
    • Omogeneità per tutte le grandezze e serie costruttive di interruttori 3VA.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS