pagina iniziale

SIEMENS - SIE3VA11101AA320AA0 SEZ. AUT. 3VA 100A 3P L/T - 3VA11101AA320AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4042948800539

Codice prodotto

SIE3VA11101AA320AA0

Cod. produttore

3VA11101AA320AA0

Produttore

SIE

    Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 160 a 3 poli SD100

    Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete, offrendo un'ampia gamma di funzionalità in un design compatto.

    Dettagli tecnici:

    • In=100A senza protezione da sovraccarico
    • Senzo protezione da cortocircuito
    • Attacco piatto a vite
    • Standard secondo IEC 60947-3
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Diverse correnti permanenti nominali per il montaggio fisso o rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare
    • Funzionalità omogenee per tutte le grandezze costruttive e le serie di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Adatto a tutte le applicazioni grazie al sistema integrato SENTRON 3VA

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS