SIEMENS - SIE3UG58162AA40 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V,2W, IO-LINK - 3UG58162AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Intervallo di misura della tensione - 90...760 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4047621100012
Codice prodotto
SIE3UG58162AA40
Cod. produttore
3UG58162AA40
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Intervallo di misura della tensione:
90...760 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.8 s
Numero contatti di commutazione:
1
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.8 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
- Tensione di alimentazione: 3x AC 90...690 V
- Frequenza: 15...70 Hz
- 1 contatto CO con morsetti a molla
- Impostazione digitale per il controllo di: sottotensione e sovratensione, frequenza
- Possibilità di scelta tra superamento di valore limite positivo o negativo o controllo a finestra
- Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
- Larghezza costruttiva ridotta per occupare meno spazio nel quadro elettrico
- Diagnostica con visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
- Disponibile variante con IO-Link per il collegamento della comunicazione
- Accessori uniformi disponibili per tutti i relè inclusi morsetti di ricambio e targhette identificative
- Certificazione SIL 1/PL c disponibile
- Uso globale grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali
- Manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
- Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3UG4 con la nuova 3UG5
- Affidabilità migliorata grazie a un design compatto e a una diagnostica efficace
Impostazione digitale relè di controllo
Il relè di controllo digitale SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza e il controllo delle condizioni di rete, inclusi mancanze di fase, sequenza delle fasi, asimmetrie, frequenze, sovratensioni e tensioni minime.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS