SIEMENS - SIE3UG58161AA40 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V,2W, IO-LINK - 3UG58161AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Intervallo di misura della tensione - 90...760 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047621100005
Codice prodotto
SIE3UG58161AA40
Cod. produttore
3UG58161AA40
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Intervallo di misura della tensione:
90...760 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.8 s
Numero contatti di commutazione:
1
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.8 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
sì
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
- Range di tensione: 3x AC 90...690 V
- Frequenza operativa: 15...70 Hz
- 1 contatto CO morsetti a vite
- Configurazione digitale per la gestione della rete
- Impostazioni di superamento di valore limite positive o negative
- Controllo a finestra parametrizzabile
- Diagnostica affidabile con visualizzazione di valore reale e tipo di errore
- Morsetti di collegamento rimovibili disponibili in versione a vite e a molla
- Certificazioni internazionali e SIL 1/PL c disponibili
- Possibilità di correzione automatica del senso di rotazione su richiesta
- Spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Affidabilità nelle reti instabili e in impianti mobili
- Configurazione flessibile con tempi di ritardo e comportamento di RESET personalizzabili
- Installazione rapida e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
- Versatilità nell’utilizzo, adatto per vari applicazioni come compressori, gru e impianti fotovoltaici ed eolici
- Uniformità dei molti accessoridisponibili, come targhette identificative e morsetti di ricambio
Impostazione digitale relè di controllo
Il relè di controllo digitale SIRIUS 3UG5 è progettato per monitorare la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria, la frequenza, la sovratensione e la minima tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS