pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG56421CW30 STROM-, SP., COS PHI, WIRKSTR. 24-240V - 3UG56421CW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di intervento regolabile per Cos-Phi - 0.1...0.99

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Numero di fasi - 1

  • Con morsetti amovibili -

  • Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621114187

Codice prodotto

SIE3UG56421CW30

Cod. produttore

3UG56421CW30

Produttore

SIE

Soglia di intervento regolabile per Cos-Phi:

0.1...0.99

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di fasi:

1

Con morsetti amovibili:

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Intervallo di misura della tensione:

24...240 V

Intervallo di misura corrente:

0.003...10 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

999.9 s

Numero contatti di commutazione:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

999.9 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

Tensione di commutazione nominale:

3 A

relè di controllo digitale sorveglianza di corrente, corrente attiva, tensione, Cos-phi e sorveglianza potenza fino a 690V AC/DC fino a 10A tensione di alimentazione AC/DC 24 ... 240V, 50 ... 60Hz ritardo ON e di intervento 0,1 ... 999,9s 2 CO attacco a vite Relè di controllo impostabile in modo digitale SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di fattore di potenza e corrente attiva riguardo al superamento in positivo, ad es. in caso di filtri sporchi, o in negativo, ad es. in caso di rottura di cinghia trapezoidale o di funzionamento a vuoto di pompa. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione e ai certificati internazionali. Il relè sorveglia anche piccoli motori monofase con una corrente a vuoto inferiore a 0,5 A. Sorveglianza automatica di rottura conduttore e mancanza di fase. Il principio di misura è selezionabile per cos phi o corrente attiva. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono fornibili a scelta con IO Link. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS