pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG56181CR21 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V, 2W, PLC - 3UG56181CR21

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 120...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 120...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621099989

Codice prodotto

SIE3UG56181CR21

Cod. produttore

3UG56181CR21

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

120...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

120...690 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

Funzione riconoscimento di sovratensione:

Funzione di riconoscimento asimmetria:

Intervallo di misura della tensione:

90...760 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

999.9 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

a impostazione digitale: relè di controllo controllo di mancanza di fase, sequenza delle fasi, asimmetria, frequenza, sovratensione e minima tensione con correzione di sequenza delle fasi 3x AC 90...690 V, 15...70 Hz 2 CO morsetti a vite SIL 1/PL c Relè di controllo rete regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, di sottotensione e sovratensione nonché frequenza, ad es. in caso di reti instabili oppure di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru oppure impianti fotovoltaici ed eolici. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Su richiesta è possibile una correzione automatica del senso di rotazione. Per il collegamento della comunicazione è disponibile una variante con IO-Link. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo rete 3UG5 sostituiscono lacomprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS