SIEMENS - SIE3UG56181CR20 NETZUEBERWACHUNG AC 90..690V, 2W - 3UG56181CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 90...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 120...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099965
Codice prodotto
SIE3UG56181CR20
Cod. produttore
3UG56181CR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
90...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
120...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.8 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.8 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
120...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...690 V
- Tensione di alimentazione: 3x AC 90...690 V
- Frequenza: 15...70 Hz
- 2 contatti CO morsetti a vite
- Impostazioni digitali per valori limite in positivo o negativo
- Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
- Larghezza costruttiva stretta per ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico
- Diagnostica con visualizzazione di valori reali e tipo di errore di rete
- Opzione di connessione con IO-Link disponibile
- Certificazione SIL 1/PL c disponibile
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e certificati internazionali
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
- Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta
- Accessori uniformi, come targhette identificative e morsetti di ricambio, per facilità d'uso
- Compatibilità con la serie costruttiva 3UG4 sostituita, garantendo affidabilità
Impostazione digitale relè di controllo
Il relè SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, di sottotensione e sovratensione, nonché frequenza in reti instabili o impianti mobili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


