SIEMENS - SIE3UG56162CR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL,UEBER- U.SPAN - 3UG56162CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 120...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 120...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
4047621099958
Codice prodotto
SIE3UG56162CR20
Cod. produttore
3UG56162CR20
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
120...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
120...690 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Intervallo di misura della tensione:
90...760 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.9 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


