SIEMENS - SIE3UG56161CR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL,UEBER- U.SPAN - 3UG56161CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 90...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 120...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099941
Codice prodotto
SIE3UG56161CR20
Cod. produttore
3UG56161CR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
90...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
120...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.8 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.8 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
120...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
120...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
120...690 V
- Gamma di tensione di alimentazione: 90...690 V
- Frequenza: 15...70 Hz
- Tipo di contatti: 2 CO morsetti a vite
- Parametrizzazione: tempi di ritardo e comportamento di RESET regolabili
- Diagnostica: visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite e morsetti a molla
- Varianti disponibili: con IO-Link e certificazione SIL 1/PL c
- Adatto per applicazioni in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione e ai certificati internazionali.
- Design compatto per un fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico.
- Connessione rapida e manutenibile con morsetti a molla resistenti alle vibrazioni.
- Correzione automatica del senso di rotazione disponibile su richiesta.
- Accessori uniformi per tutti i relè, come etichette identificative e morsetti di ricambio.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3UG4, garantendo affidabilità e innovazione.
Impostazione digitale: relè di controllo
Il relè di controllo SIRIUS 3UG5 sorveglia la mancanza di fase, la sequenza delle fasi, l'asimmetria, la frequenza, la sovratensione e la minima tensione per reti AC 90...690 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


