SIEMENS - SIE3UG55331AL30 EIGENVERS. SPANN.UEB.W. 17-275V - 3UG55331AL30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4047621114149
Codice prodotto
SIE3UG55331AL30
Cod. produttore
3UG55331AL30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Intervallo di misura della tensione 1:
20...275 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Valore d'intervento tensione:
20...275 V
Sottotensione monofase possibile:
sì
Sottotensione trifase possibile:
no
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
30 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...240 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS