pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG55221AW30 STROMUEBERW. 1W 0.05-10A 24-240V - 3UG55221AW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili -

  • Alimentazione elettrica esterna necessaria - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621114101

Codice prodotto

SIE3UG55221AW30

Cod. produttore

3UG55221AW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Intervallo di misura della tensione:

24...240 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente:

0.05...10 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.1...10 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0.1...10 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

relè di controllo analogico sorveglianza di corrente da 0,05 a 10A AC/DC superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz tempo di ritardo di sgancio 0,5-30s 1 contatto CO morsetti a vite Relè di controllo corrente impostabile in modo analogico SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di correnti, ad es. per lassicurazione della funzionalità di utilizzatori elettrici o per la sorveglianza di rottura conduttore. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè è impostabile a scelta sul superamento in positivo, sul superamento in negativo o sul controllo a finestra. I tempi di ritardo sono parametrizzabili. Minore ingombro nel quadro elettrico grazie ad una larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono disponibili con alimentatore da rete ad ampio campo di tensione. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè.I relè di controllo 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS