SIEMENS - SIE3UG55141BR20 PHAS.AUSF,-FOLGE,- AUSFALL, U.SPAN 2W - 3UG55141BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099927
Codice prodotto
SIE3UG55141BR20
Cod. produttore
3UG55141BR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
200...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
200...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
200...690 V
- Controllo di mancanza di fase e sequenza delle fasi
- Asimmetria e minima tensione 3x AC 160...690V
- Frequenza 15...70 Hz
- 2 CO morsetti a vite
- Collegamento rapido con morsetti a molla disponibile
- Struttura compatta per minore ingombro nel quadro elettrico
- Varianti senza tensione ausiliaria per utilizzo globale
- Facile installazione grazie aimorsetti di collegamento rimovibili
- Resistenza alle vibrazioni e assenza di manutenzione per i morsetti a molla
- Accessori uniformi come targhette identificative e morsetti di ricambio
- Sostituzione diretta della serie costruttiva 3UG4
- Adatto per impianti mobili come compressori, gru e sistemi fotovoltaici ed eolici
Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5
Il relè SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi nonché di sottotensione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e mobili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


