SIEMENS - SIE3UG55121BR20 PHAS.AUSF.U.-FOLGE, ASYM. 3X160-690V 2W - 3UG55121BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099866
Codice prodotto
SIE3UG55121BR20
Cod. produttore
3UG55121BR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
200...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
200...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
200...690 V
- Tensione: 3x AC 160...690V
- Frequenza: 15...70 Hz
- 2 CO morsetti a vite
- Dimensione compatta per ridotto ingombro nel quadro elettrico
- Morsetti collegabili rimovibili e disponibili anche con morsetti a molla
- Certificazioni internazionali e varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
- Apparecchi con certificazione SIL 1/PL c disponibili
- Facilità di utilizzo e installazione grazie ai morsetti a molla esenti da manutenzione
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle certificazioni internazionali
- Maggiore resistenza alle vibrazioni per applicazioni industriali e mobili
- Uniformità degli accessori come targhette identificative e morsetti di ricambio
- Sostituzione diretta della serie costruttiva 3UG4 con ulteriori vantaggi di prestazione
Relè di controllo controllo di mancanza di fase
Il relè SIRIUS 3UG5 è progettato per la sorveglianza della sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ideale per applicazioni in impianti mobili e stazionari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


