pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG55112BR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 2W - 3UG55112BR20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...690 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 200...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621099835

Codice prodotto

SIE3UG55112BR20

Cod. produttore

3UG55112BR20

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

200...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

200...690 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

no

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

160...760 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

relè di controllo supervisione della sequenza delle fasi 3x AC 160...690V, 15...70 Hz 2 CO morsetti a molla Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru oppure impianti fotovoltaici ed eolici. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Minore ingombro nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva ridotta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo rete 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS