SIEMENS - SIE3UG55111BR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 2W - 3UG55111BR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099828
Codice prodotto
SIE3UG55111BR20
Cod. produttore
3UG55111BR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...760 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
200...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
200...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5
Il relè di controllo supervisione della sequenza delle fasi offre una sorveglianza efficace per impianti mobili e stazionari.
Dettagli tecnici:
- 3x AC 160...690V
- 15...70 Hz
- 2 CO morsetti a vite
- Adatto per compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru e impianti fotovoltaici ed eolici
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
- Certificazione SIL 1/PL c
- Relè di controllo rete 3UG5 sostituisce la serie costruttiva 3UG4
Vantaggi per il cliente:
- Minore ingombro nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva ridotta
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali
- Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative e morsetti di ricambio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS