SIEMENS - SIE3UG55111AR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 1W - 3UG55111AR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
4047621099804
Codice prodotto
SIE3UG55111AR20
Cod. produttore
3UG55111AR20
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Alimentazione elettrica esterna necessaria:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
200...690 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
200...690 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
no
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
160...760 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS