pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG55012AW30 LEVEL MONITORING RELAY, 24-240VAC/DC - 3UG55012AW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621114088

Codice prodotto

SIE3UG55012AW30

Cod. produttore

3UG55012AW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Numero di ingressi elettrodi:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Principio di misura fisico:

Altro

A cascata:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

90 mm

relè di controllo analogico sorveglianza del livello di riempimento sorveglianza della resistenza da 0,5 a 500 kOhm superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz regolazione a 2 punti o a 1 punto tempo di ritardo di sgancio 0,5-30s 1 contatto CO morsetti a molla Relè di controllo livello regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza del livello di liquidi conduttivi per la protezione da traboccamento, funzionamento a secco o perdita. Impiego intutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Adattabile con flessibilità a diversi liquidi conduttivi grazie allimpostazione analogica della sensibilità. Funzione di afflusso o deflusso a scelta. Mediante limpostazione del ritardo di intervento è possibile compensare anche movimenti donda. Sono collegabili anche altri sensori resistivi, ad es. fotoresistenze, sensori di temperatura, trasduttori di corsa basati su resistenza etc. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Come accessori sono disponibili elettrodi a filo a 2 e 3 poli accorciabili secondo necessità per montaggio dallalto/dal basso nonché elettrodi ad archetto per il montaggio di lato, per altezze di riempimento maggiori e minimo fabbisogno di spazio. Ulteriori accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo livello 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS