pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG55011AW30 LEVEL MONITORING RELAY, 24-240VAC/DC - 3UG55011AW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621114064

Codice prodotto

SIE3UG55011AW30

Cod. produttore

3UG55011AW30

Produttore

SIE

relè di controllo analogico sorveglianza del livello di riempimento sorveglianza della resistenza da 0,5 a 500 kOhm superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz regolazione a 2 punti o a 1 punto tempo di ritardo di sgancio 0,5-30s 1 contatto CO morsetti a vite Relè di controllo livello regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza del livello di liquidi conduttivi per la protezione da traboccamento, funzionamento a secco o perdita. Impiego in tutto il mondo grazie allampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali. Sostituzione degli apparecchi possibile senza dovere rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili. Adattabile con flessibilità a diversi liquidi conduttivi grazie allimpostazione analogica della sensibilità. Funzione di afflusso o deflusso a scelta. Mediante limpostazione del ritardo di intervento è possibile compensare anche movimenti donda. Sono collegabili anche altri sensori resistivi, ad es. fotoresistenze, sensori di temperatura, trasduttori di corsa basati su resistenza etc. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Comeaccessori sono disponibili elettrodi a filo a 2 e 3 poli accorciabili secondo necessità per montaggio dallalto/dal basso nonché elettrodi ad archetto per il montaggio di lato, per altezze di riempimento maggiori e minimo fabbisogno di spazio. Ulteriori accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo livello 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programmaper ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS