pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG48222AA40 RELECONT.CORRENTE MONO X IO-LINK C.CL. - 3UG48222AA40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Con morsetti amovibili -

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Intervallo di misura della tensione - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209895812

Codice prodotto

SIE3UG48222AA40

Cod. produttore

3UG48222AA40

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Intervallo di misura della tensione:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente:

0.05...750 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.05...10 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0.05...10 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

999.9 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

999.9 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

91 mm

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5842-2AA40 relè di controllo digitale sorveglianza di corrente, 22,5 mm per IO-Link AC/DC 0,05 ... 10,0 A sovracorrente e sottocorrente fattore di scala del trasformatore isteresi 0,01 ... 5,0A tempo di ritardo allavvio tempo di ritardo di sgancio 1 CO, tecnica di collegamento a molla Relè di controllo corrente regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di correnti, ad es. per lassicurazione della funzionalità di utilizzatori elettrici o per la sorveglianza di rottura conduttore. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS