SIEMENS - SIE3UG48151AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK - 3UG48151AA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209895584
Codice prodotto
SIE3UG48151AA40
Cod. produttore
3UG48151AA40
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Intervallo di misura della tensione:
160...690 V
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
999.9 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
999.9 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
91 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS