pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46511AA30 RELE CONTR. VELOCITA 24VUC - 3UG46511AA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Funzione monitoraggio giri - sì

  • Funzione monitoraggio d'arresto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209667440

Codice prodotto

SIE3UG46511AA30

Cod. produttore

3UG46511AA30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Funzione monitoraggio giri:

sì

Funzione monitoraggio d'arresto:

no

Analisi degli ingressi:

Monocanale

Con circuito di reazione:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Con morsetti amovibili:

sì

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

1

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

102 mm

    Relè di controllo digitale sorveglianza del numero di giri

    Il prodotto è un relè di controllo digitale progettato per la sorveglianza della velocità da 0,1 a 2200 1/min, con capacità di monitorare superamenti in positivo e in negativo.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di tensione di alimentazione: AC/DC 24 V
    • Frequenza: 50...60 Hz senza separazione galvanica dal circuito di misura
    • Ritardo all'avviamento: fino a 900 s
    • Ritardo di sgancio: 0.1 ... 99.9 s
    • Isteresi: 0.1 ... 99 1/min
    • Contatto: 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore
    • Applicazioni internazionali grazie a certificati vari
    • Collegamento sensori: a 2 o 3 fili con uscita meccanica o elettronica
    • Diagnostica impianto con segnalazioni di errore sul display

    Vantaggi per i clienti:

    • Messa in servizio rapida con parametrizzazione guidata da menu
    • Visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore
    • Sostituzione degli apparecchi senza rifare il cablaggio grazie a morsetti rimovibili
    • Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a molla
    • Disponibilità di accessori uniformi come targhette identificative e piastrine di fissaggio
    • Possibilità di scelta con IO-Link per maggior flessibilità

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS