SIEMENS - SIE3UG46322AA30 RELE CONTR.TENS.1-600VAC-DC 24VAC-DC C. - 3UG46322AA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Intervallo di misura della tensione 1 - 10...600 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
4011209642669
Codice prodotto
SIE3UG46322AA30
Cod. produttore
3UG46322AA30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Intervallo di misura della tensione 1:
10...600 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Valore d'intervento tensione:
10...600 V
Sottotensione monofase possibile:
sì
Sottotensione trifase possibile:
no
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


