SIEMENS - SIE3UG46311AW30 RELECONTR.TENS.0,1-60VAC-DC 24-240VAC - 3UG46311AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 0.1...60 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di commutazione nominale - 3 A
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642447
Codice prodotto
SIE3UG46311AW30
Cod. produttore
3UG46311AW30
Produttore
SIE
Intervallo di misura della tensione 1:
0.1...60 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Sottotensione trifase possibile:
no
Sottotensione monofase possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Valore d'intervento tensione:
0.1...60 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti di commutazione:
1
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS