SIEMENS - SIE3UG46222AW30 RELECONTR. COR. 0,1-10A 24-240VAC-DC C.C - 3UG46222AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20.4...264 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642652
Codice prodotto
SIE3UG46222AW30
Cod. produttore
3UG46222AW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...264 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...264 V
Intervallo di misura della tensione:
24...240 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Intervallo di misura corrente:
0.05...15 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.05...10 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
0.05...10 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
20 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


