pagina iniziale

SIEMENS - SIE3UG46222AA30 RELECONTR. COR. 0,1-10A 24VAC-DC C.CL. - 3UG46222AA30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sottocorrente monofase possibile - sì

  • Sovracorrente monofase possibile - sì

  • Intervallo di misura corrente - 50...15000 A

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209642645

Codice prodotto

SIE3UG46222AA30

Cod. produttore

3UG46222AA30

Produttore

SIE

Sottocorrente monofase possibile:

sì

Sovracorrente monofase possibile:

sì

Intervallo di misura corrente:

50...15000 A

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

20.4...26.4 V

Sovracorrente trifase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

sì

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con morsetti amovibili:

sì

Funzione finestra di corrente continua:

sì

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

20 s

Soglia d'intervento intensità di corrente 1:

0.1...10 A

Soglia d'intervento intensità di corrente 2:

0.1...10 A

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Numero contatti di commutazione:

1

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

20 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

3 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

91 mm

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Intervallo di misura della tensione:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...240 V

    Relè di controllo digitale sorveglianza di corrente

    Il relè SIRIUS 3UG4 è progettato per la sorveglianza di correnti, consentendo di monitorare il superamento di valori limite in positivo e negativo per garantire la funzionalità degli utilizzatori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 V DC e AC 50...60 Hz
    • Corrente regolabile: 0,05-10 A AC/DC
    • Ritardo di avviamento: 0,1 ... 20 s
    • Isteresi: 0,01 ... 5 A
    • 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore
    • Collegamento a molla e morsetti di collegamento rimovibili
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità con IO-Link disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego globale grazie a certificati internazionali
    • Configurazione flessibile con superamento di valore limite e controllo a finestra
    • Diagnostica affidabile con visualizzazione del valore reale e segnalazioni di stato
    • Ridotto fabbisogno di spazio nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
    • Accessori uniformi come targhette identificative e piastrine di fissaggio per una gestione semplificata
    • Soluzione robusta e resistente alle vibrazioni con collegamenti esenti da manutenzione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS