SIEMENS - SIE3UG46211AA30 RELECONTR. COR. 2-500MA 24VAC-DC - 3UG46211AA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
4011209642324
Codice prodotto
SIE3UG46211AA30
Cod. produttore
3UG46211AA30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione DC:
20.4...26.4 V
Intervallo di misura della tensione:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC/DC
Intervallo di misura corrente:
0.003...0.6 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 1:
0.003...0.5 A
Soglia d'intervento intensità di corrente 2:
0.003...0.5 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
20 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
91 mm