SIEMENS - SIE3UG46152CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C - 3UG46152CR20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 160...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4011209642584
Codice prodotto
SIE3UG46152CR20
Cod. produttore
3UG46152CR20
Produttore
SIE
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...690 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
160...690 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
20 s
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
94 mm
Profondità:
91 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
160...690 V
Controllo di mancanza di fase e sequenza fasi 3UG5616-2CR20
Il prodotto è un relè di controllo digitale per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, adatto per tensioni di rete trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione di rete: 3 x 160 ... 690 V AC
- Frequenza: 50 ... 60Hz
- Sovratensione e minima tensione: 160 ... 690 V
- Inverter con isteresi: 1 ... 20 V
- Tempi per Umin e Umax: 0 ... 20 s
- Relè di controllo: 1 CO per Umin, 1 CO per Umax
- Collegamento: tecnica di collegamento a molla
- Regolazione digitale: SIRIUS 3UG4
- Diagnostica: visualizzazione di valore reale e tipo di errore di rete
- Morsetti: rimovibili, disponibili a vite e a molla
- Accessori: targhette identificative, piastrine di fissaggio, calotte di copertura
Vantaggi per il cliente:
- Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e certificati internazionali
- Impostazioni flessibili per superamento di valore limite e controllo a finestra
- Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili
- Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Diverse tensioni disponibili, con IO-Link o correzione automatica del senso di rotazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


